岩田製作所
スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ
材質/処理
鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
面取径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37732466
SC0408N
CADデータダウンロード
4
12
8
-
¥
210
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732475
SC0508N
CADデータダウンロード
5
14
8
-
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732484
SC0610N
CADデータダウンロード
6
16
10
-
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732493
SC0810N
CADデータダウンロード
8
18
10
13
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732502
SC1010N
CADデータダウンロード
10
20
10
16
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732511
SC1210N
CADデータダウンロード
12
26
10
20
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732527
SC1310N
CADデータダウンロード
13
26
10
20
¥
360
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732536
SC1412N
CADデータダウンロード
14
26
12
20
¥
360
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732545
SC1512N
CADデータダウンロード
15
28
12
24
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732554
SC1612N
CADデータダウンロード
16
28
12
24
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732563
SC1712N
CADデータダウンロード
17
32
12
26
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732572
SC1815N
CADデータダウンロード
18
32
15
29
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732581
SC2015N
CADデータダウンロード
20
32
15
29
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
37732597
SC2218N
CADデータダウンロード
22
38
18
34
¥
540
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732606
SC2518N
CADデータダウンロード
25
42
18
38
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732615
SC3020N
CADデータダウンロード
30
49
20
42
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732624
SC3520N
CADデータダウンロード
35
59
20
47
¥
1,010
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37732633
SC4022N
CADデータダウンロード
40
72
22
55
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください