岩田製作所
スタンダードスリットカラー クロメートメッキ
材質/処理
鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
選択してください
25
30
32
35
40
45
55
60
70
寸法W(mm)
1.5
2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737621
SCS0808U
CADデータダウンロード
7
8
25
8
1.5
8
5
¥
710
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737637
SCS1010U
CADデータダウンロード
11
10
30
10
1.5
9
5
¥
740
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737646
SCS1210U
CADデータダウンロード
11
12
30
10
1.5
10
5
¥
740
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737655
SCS1310U
CADデータダウンロード
11
13
30
10
1.5
10
5
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737664
SCS1510U
CADデータダウンロード
11
15
32
10
1.5
11
6
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737673
SCS1610U
CADデータダウンロード
13
16
35
10
1.5
12
6
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737682
SCS2010U
CADデータダウンロード
15
20
40
10
1.5
14
7
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737691
SCS2512U
CADデータダウンロード
18
25
45
12
1.5
17
7
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737707
SCS3015U
CADデータダウンロード
-
30
55
15
1.5
20
10
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737716
SCS3515U
CADデータダウンロード
-
35
60
15
2
23
12
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737725
SCS4018U
CADデータダウンロード
-
40
70
18
2
26
13
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください