岩田製作所
スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ
材質/処理
鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
選択してください
15
20
25
30
32
35
40
45
55
60
70
寸法W(mm)
1
1.5
2
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745906
SCSS0408N
CADデータダウンロード
4
15
8
1
4.5
3
¥
840
¥
818
¥
900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745915
SCSS0508N
CADデータダウンロード
5
20
8
1
5.5
4
¥
880
¥
858
¥
944
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745924
SCSS0608N
CADデータダウンロード
6
20
8
1
6
4
¥
880
¥
858
¥
944
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745933
SCSS0808N
CADデータダウンロード
8
25
8
1.5
8
5
¥
980
¥
958
¥
1,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745942
SCSS1010N
CADデータダウンロード
10
30
10
1.5
9
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745951
SCSS1210N
CADデータダウンロード
12
30
10
1.5
10
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745967
SCSS1310N
CADデータダウンロード
13
30
10
1.5
10
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745976
SCSS1510N
CADデータダウンロード
15
32
10
1.5
11
6
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
37745985
SCSS1610N
CADデータダウンロード
16
35
10
1.5
12
6
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37745994
SCSS2010N
CADデータダウンロード
20
40
10
1.5
14
7
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746003
SCSS2512N
CADデータダウンロード
25
45
12
1.5
17
7
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746012
SCSS3015N
CADデータダウンロード
30
55
15
1.5
20
10
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746021
SCSS3515N
CADデータダウンロード
35
60
15
2
23
12
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37746037
SCSS4018N
CADデータダウンロード
40
70
18
2
26
13
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください