曜日別特売

カットボルトウィット(鉄/ドブ)

カットボルトウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂カットボルトウィット(鉄/ドブ) - 大阪魂
材質表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類ウィット内容量1個
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438571613/4×115-W3/411510
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
438571773/4×125-W3/412510
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
438571863/4×140-W3/414010
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
438571953/4×150-W3/415010
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572047/8×100-W7/81009
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572137/8×115-W7/81159
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572227/8×125-W7/81259
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572317/8×55-W7/8559
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
438572477/8×60-W7/8609
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572567/8×65-W7/8659
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572657/8×70-W7/8709
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572747/8×75-W7/8759
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
438572837/8×80-W7/8809
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
438572927/8×85-W7/8859
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
438573017/8×90-W7/8909
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする