カットボルトウィット(鉄/ユニクロ)

カットボルトウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂カットボルトウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438579561/2×255-W1/225512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
438579651/2×285-W1/228512
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
438579741/2×300-W1/230012
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
438579831/2×315-W1/231512
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
438579921/2×330-W1/233012
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
438580711/2×450-W1/245012
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
438580965/8×180-W5/818011
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581055/8×195-W5/819511
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581145/8×210-W5/821011
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581235/8×225-W5/822511
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581325/8×240-W5/824011
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581415/8×270-W5/827011
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581575/8×300-W5/830011
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581665/8×315-W5/831511
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
438581755/8×330-W5/833011
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581845/8×345-W5/834511
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
438581935/8×360-W5/836011
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
438582275/8×420-W5/842011
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
438582455/8×450-W5/845011
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
438582637/8×140-W7/81409
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
438582727/8×150-W7/81509
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
438582817/8×80-W7/8809
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
438582977/8×85-W7/8859
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
438583067/8×90-W7/8909
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
438580011/2×345-W1/234512
取扱い終了
返品不可
438580171/2×360-W1/236012
取扱い終了
返品不可
438580261/2×375-W1/237512
取扱い終了
返品不可
438580351/2×390-W1/239012
取扱い終了
返品不可
438580441/2×405-W1/240512
取扱い終了
返品不可
438580531/2×420-W1/242012
取扱い終了
返品不可
438580621/2×435-W1/243512
取扱い終了
返品不可
438580871/2×480-W1/248012
取扱い終了
返品不可
438582025/8×375-W5/837511
取扱い終了
返品不可
438582115/8×390-W5/839011
取扱い終了
返品不可
438582365/8×435-W5/843511
取扱い終了
返品不可
438582545/8×480-W5/848011
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
595:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする