大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43860625
M12×100
1箱(60個)
M12
100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860634
M12×110
1箱(110個)
M12
110
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860643
M12×120
1箱(100個)
M12
120
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860652
M12×130
1箱(100個)
M12
130
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860661
M12×140
1箱(80個)
M12
140
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860677
M12×150
1箱(80個)
M12
150
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860722
M12×20
1箱(160個)
M12
20
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860747
M12×25
1箱(160個)
M12
25
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860756
M12×30
1箱(150個)
M12
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860765
M12×35
1箱(140個)
M12
35
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860774
M12×40
1箱(140個)
M12
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860783
M12×45
1箱(120個)
M12
45
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860792
M12×50
1箱(110個)
M12
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860801
M12×60
1箱(100個)
M12
60
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860817
M12×70
1箱(90個)
M12
70
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860826
M12×75
1箱(50個)
M12
75
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860835
M12×80
1箱(80個)
M12
80
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860844
M12×90
1箱(70個)
M12
90
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43860853
M24×70
1箱(40個)
M24
70
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860862
M24×75
1箱(35個)
M24
75
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860686
M12×160
1箱(170個)
M12
160
取扱い終了
返品不可
43860695
M12×170
1箱(170個)
M12
170
取扱い終了
返品不可
43860704
M12×180
1箱(160個)
M12
180
取扱い終了
返品不可
43860713
M12×190
1箱(150個)
M12
190
取扱い終了
返品不可
43860731
M12×200
1箱(150個)
M12
200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください