大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M12
M24
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
内容量
選択してください
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43860871
M12×100
1箱(60個)
M12
100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43860887
M12×110
1箱(110個)
M12
110
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860896
M12×120
1箱(100個)
M12
120
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860905
M12×130
1箱(100個)
M12
130
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860914
M12×140
1箱(80個)
M12
140
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43860923
M12×150
1箱(80個)
M12
150
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43860975
M12×20
1箱(160個)
M12
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43860993
M12×25
1箱(160個)
M12
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861002
M12×30
1箱(150個)
M12
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861011
M12×35
1箱(140個)
M12
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861027
M12×40
1箱(140個)
M12
40
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861036
M12×45
1箱(120個)
M12
45
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861045
M12×50
1箱(110個)
M12
50
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861054
M12×60
1箱(100個)
M12
60
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861063
M12×70
1箱(90個)
M12
70
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43861072
M12×75
1箱(50個)
M12
75
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43861081
M12×80
1箱(80個)
M12
80
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43861097
M12×90
1箱(70個)
M12
90
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861106
M24×70
1箱(40個)
M24
70
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43861115
M24×75
1箱(35個)
M24
75
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43860932
M12×160
1箱(170個)
M12
160
取扱い終了
返品不可
43860941
M12×170
1箱(170個)
M12
170
取扱い終了
返品不可
43860957
M12×180
1箱(160個)
M12
180
取扱い終了
返品不可
43860966
M12×190
1箱(150個)
M12
190
取扱い終了
返品不可
43860984
M12×200
1箱(150個)
M12
200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください