曜日別特売

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) - 大阪魂
材質種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43872455M16×160M161602
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
43872473M16×180M161802
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
43872482M16×190M161902
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
43872491M16×200M162002
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43872507M20×170M201702.5
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
43872516M20×180M201802.5
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43872464M16×170M161702
取扱い終了
返品不可
43872525M20×200M202002.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする