曜日別特売

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ) - 大阪魂
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5種別全ねじ寸法S(mm)46表面処理ダクロ寸法e(mm)約53.1寸法Z(mm)約3.5頭部形状六角寸法K(mm)19ねじ山種類メートル並目内容量1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43875072M30×100100
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
43875081M30×105105
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
43875097M30×110110
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
43875106M30×115115
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
43875115M30×120120
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
43875124M30×130130
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
43875133M30×140140
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
43875142M30×150150
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
43875151M30×9090
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
43875167M30×9595
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする