曜日別特売

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43878712M16×160M161602
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43878764M20×170M201702.5
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43878773M20×180M201802.5
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43878782M20×200M202002.5
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43878721M16×170M161702
取扱い終了
返品不可
43878737M16×180M161802
取扱い終了
返品不可
43878746M16×190M161902
取扱い終了
返品不可
43878755M16×200M162002
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする