大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43879552
M12×190
M12
190
1.75
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879561
M22×160
M22
160
2.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879586
M24×190
M24
190
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879595
M30×105
M30
105
3.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879604
M30×115
M30
115
3.5
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879613
M30×95
M30
95
3.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879622
M36×110
M36
110
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879631
M36×140
M36
140
4
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879647
M8×140
M8
140
1.25
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879577
M22×190
M22
190
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください