大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43879665
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879674
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879683
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879692
M10×55
1箱(100個)
M10
55
1.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879701
M10×75
1箱(50個)
M10
75
1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879717
M10×80
1箱(50個)
M10
80
1.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43879726
M10×90
1箱(50個)
M10
90
1.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43879744
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879753
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879762
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879771
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.75
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43879787
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879823
M14×110
1箱(90個)
M14
110
2
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879832
M14×140
1箱(70個)
M14
140
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879857
M16×45
1箱(40個)
M16
45
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879866
M16×50
1箱(40個)
M16
50
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879875
M16×65
1箱(30個)
M16
65
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43879884
M16×70
1箱(30個)
M16
70
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879893
M16×75
1箱(25個)
M16
75
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43879902
M16×80
1箱(25個)
M16
80
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43879911
M18×55
1箱(50個)
M18
55
2.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879936
M20×110
1箱(15個)
M20
110
2.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879997
M20×90
1箱(15個)
M20
90
2.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43880006
M22×110
1箱(30個)
M22
110
2.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43880015
M22×130
1箱(30個)
M22
130
2.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43880024
M22×140
1箱(30個)
M22
140
2.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43880042
M8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43880051
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43880067
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43880076
M8×55
1箱(100個)
M8
55
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43880085
M8×60
1箱(100個)
M8
60
1.25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43879656
M10×100
1箱(50個)
M10
100
1.5
取扱い終了
返品不可
43879735
M12×100
1箱(40個)
M12
100
1.75
取扱い終了
返品不可
43879796
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
取扱い終了
返品不可
43879805
M12×80
1箱(50個)
M12
80
1.75
取扱い終了
返品不可
43879814
M12×90
1箱(40個)
M12
90
1.75
取扱い終了
返品不可
43879841
M16×100
1箱(20個)
M16
100
2
取扱い終了
返品不可
43879927
M20×100
1箱(15個)
M20
100
2.5
取扱い終了
返品不可
43879945
M20×55
1箱(20個)
M20
55
2.5
取扱い終了
返品不可
43879954
M20×60
1箱(20個)
M20
60
2.5
取扱い終了
返品不可
43879963
M20×65
1箱(15個)
M20
65
2.5
取扱い終了
返品不可
43879972
M20×70
1箱(15個)
M20
70
2.5
取扱い終了
返品不可
43879981
M20×75
1箱(15個)
M20
75
2.5
取扱い終了
返品不可
43880033
M8×100
1箱(100個)
M8
100
1.25
取扱い終了
返品不可
43880094
M8×80
1箱(100個)
M8
80
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください