大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全73種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
長さ(mm)
選択してください
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
ねじピッチ
2
2.5
3
3.5
73種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43882587
M14×160
M14
160
2
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882605
M14×180
M14
180
2
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882614
M14×190
M14
190
2
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882623
M14×200
M14
200
2
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882641
M18×170
M18
170
2.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882657
M18×180
M18
180
2.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882675
M18×200
M18
200
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882702
M20×230
M20
230
2.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882711
M20×240
M20
240
2.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882727
M20×250
M20
250
2.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882736
M22×170
M22
170
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882745
M22×180
M22
180
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882754
M22×190
M22
190
2.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882763
M22×200
M22
200
2.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882772
M24×160
M24
160
3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882781
M24×170
M24
170
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882797
M24×180
M24
180
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882806
M24×190
M24
190
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882815
M24×200
M24
200
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882824
M27×100
M27
100
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882833
M27×105
M27
105
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882851
M27×115
M27
115
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882867
M27×120
M27
120
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882876
M27×125
M27
125
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882885
M27×130
M27
130
3
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882894
M27×140
M27
140
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882903
M27×150
M27
150
3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43882912
M27×160
M27
160
3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882921
M27×170
M27
170
3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882937
M27×180
M27
180
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882946
M27×190
M27
190
3
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882955
M27×200
M27
200
3
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882964
M27×210
M27
210
3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882973
M27×220
M27
220
3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882982
M27×230
M27
230
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43882991
M27×240
M27
240
3
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883007
M27×250
M27
250
3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883016
M27×260
M27
260
3
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883025
M27×270
M27
270
3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883034
M27×280
M27
280
3
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883043
M27×290
M27
290
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883052
M27×300
M27
300
3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883061
M27×50
M27
50
3
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883077
M30×100
M30
100
3.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883086
M30×105
M30
105
3.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883095
M30×110
M30
110
3.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883104
M30×115
M30
115
3.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883113
M30×120
M30
120
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883122
M30×125
M30
125
3.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43883131
M30×130
M30
130
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ