曜日別特売

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート) - 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43889447M14×180M141802
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889456M14×190M141902
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889474M18×170M181702.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889483M18×180M181802.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889492M18×200M182002.5
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889501M20×210M202102.5
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889517M20×220M202202.5
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889526M20×230M202302.5
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889535M20×240M202402.5
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889544M20×250M202502.5
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889553M20×270M202702.5
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889562M20×280M202802.5
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889571M20×290M202902.5
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889587M20×300M203002.5
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889605M22×180M221802.5
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889614M22×190M221902.5
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889623M22×200M222002.5
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889632M22×210M222102.5
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889641M22×220M222202.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889657M22×230M222302.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889666M22×240M222402.5
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889684M24×160M241603
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889693M24×170M241703
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889702M24×180M241803
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889711M24×190M241903
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889727M24×200M242003
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889736M24×210M242103
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889745M24×220M242203
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889754M24×230M242303
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889763M24×240M242403
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889772M24×250M242503
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889781M24×260M242603
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889797M24×270M242703
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889806M24×280M242803
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889815M24×290M242903
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889824M24×300M243003
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889833M27×100M271003
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
43889842M27×105M271053
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889851M27×110M271103
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889867M27×115M271153
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889876M27×120M271203
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889885M27×125M271253
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889894M27×130M271303
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889903M27×140M271403
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889912M27×150M271503
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889921M27×160M271603
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889946M27×180M271803
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889955M27×190M271903
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889964M27×200M272003
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43889973M27×210M272103
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43889781
2020-09-16
用途: 機械の修繕に使用
東白川製材協同組合

全ネジタイプと思い購入しました。商品図から半ネジと判別できるかも知れませんが、ホームページ左の検索で種別を半ネジにしてもソートされません。商品によって表題や種別にネジのタイプの表記がバラバラで分かりづらいです。しかも、返品不可商品で最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする