曜日別特売

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ) - 大阪魂
材質表面処理ディスゴ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43894645M14×160M141602
779
857(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894681M14×200M142002
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
43894742M20×210M202102.5
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894751M20×220M202202.5
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894767M20×230M202302.5
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894776M20×240M202402.5
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894785M20×250M202502.5
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894794M20×260M202602.5
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894803M20×270M202702.5
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894812M20×280M202802.5
3,098
3,408(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894821M20×290M202902.5
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894837M20×300M203002.5
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894855M22×180M221802.5
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894864M22×190M221902.5
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894873M22×200M222002.5
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
43894882M24×160M241603
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894891M24×170M241703
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894907M24×180M241803
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894916M24×190M241903
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894925M24×200M242003
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894934M30×100M301003.5
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894943M30×105M301053.5
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894952M30×110M301103.5
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894961M30×115M301153.5
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894977M30×120M301203.5
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894986M30×125M301253.5
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
43894995M30×130M301303.5
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895013M30×150M301503.5
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895022M30×160M301603.5
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895031M30×170M301703.5
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895047M30×180M301803.5
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895056M30×190M301903.5
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895065M30×200M302003.5
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895074M30×210M302103.5
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895083M30×220M302203.5
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895092M30×230M302303.5
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895101M30×240M302403.5
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895117M30×250M302503.5
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895126M30×260M302603.5
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895135M30×270M302703.5
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895144M30×280M302803.5
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895153M30×290M302903.5
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895162M30×300M303003.5
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895171M30×50M30503.5
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895187M30×55M30553.5
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895196M30×60M30603.5
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895205M30×65M30653.5
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895214M30×70M30703.5
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895223M30×75M30753.5
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
43895232M30×80M30803.5
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする