大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43899511
M14×180
1個
M14
180
2
22
約25.4
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43899563
M18×190
1個
M18
190
2.5
27
約31.2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43899597
M20×220
1個
M20
220
2.5
30
約34.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43899606
M20×230
1個
M20
230
2.5
30
約34.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43899615
M20×240
1個
M20
240
2.5
30
約34.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43899624
M20×250
1個
M20
250
2.5
30
約34.6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43899773
M24×160
1個
M24
160
3
36
約41.6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43899782
M24×170
1個
M24
170
3
36
約41.6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43899861
M24×250
1個
M24
250
3
36
約41.6
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43899922
M27×100
1個
M27
100
3
41
約47.3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43900001
M27×150
1個
M27
150
3
41
約47.3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43900175
M30×100
1個
M30
100
3.5
46
約53.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900184
M30×105
1個
M30
105
3.5
46
約53.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900193
M30×110
1個
M30
110
3.5
46
約53.1
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900211
M30×120
1個
M30
120
3.5
46
約53.1
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900245
M30×140
1個
M30
140
3.5
46
約53.1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900254
M30×150
1個
M30
150
3.5
46
約53.1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43900306
M30×200
1個
M30
200
3.5
46
約53.1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900437
M30×60
1個
M30
60
3.5
46
約53.1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900446
M30×65
1個
M30
65
3.5
46
約53.1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900455
M30×70
1個
M30
70
3.5
46
約53.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900464
M30×75
1個
M30
75
3.5
46
約53.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900473
M30×80
1個
M30
80
3.5
46
約53.1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900482
M30×85
1個
M30
85
3.5
46
約53.1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900491
M30×90
1個
M30
90
3.5
46
約53.1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900507
M30×95
1個
M30
95
3.5
46
約53.1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43900236
M30×130
1個
M30
130
3.5
46
約53.1
取扱い終了
返品不可
43899493
M14×160
1個
M14
160
2
22
約25.4
取扱い終了
返品不可
43899502
M14×170
1個
M14
170
2
22
約25.4
取扱い終了
返品不可
43899527
M14×190
1個
M14
190
2
22
約25.4
取扱い終了
返品不可
43899536
M14×200
1個
M14
200
2
22
約25.4
取扱い終了
返品不可
43899545
M18×160
1個
M18
160
2.5
27
約31.2
取扱い終了
返品不可
43899554
M18×170
1個
M18
170
2.5
27
約31.2
取扱い終了
返品不可
43899572
M18×200
1個
M18
200
2.5
27
約31.2
取扱い終了
返品不可
43899581
M20×210
1個
M20
210
2.5
30
約34.6
取扱い終了
返品不可
43899633
M20×260
1個
M20
260
2.5
30
約34.6
取扱い終了
返品不可
43899642
M20×270
1個
M20
270
2.5
30
約34.6
取扱い終了
返品不可
43899651
M20×280
1個
M20
280
2.5
30
約34.6
取扱い終了
返品不可
43899667
M20×290
1個
M20
290
2.5
30
約34.6
取扱い終了
返品不可
43899676
M20×300
1個
M20
300
2.5
30
約34.6
取扱い終了
返品不可
43899685
M22×170
1個
M22
170
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899694
M22×180
1個
M22
180
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899703
M22×190
1個
M22
190
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899712
M22×200
1個
M22
200
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899721
M22×210
1個
M22
210
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899737
M22×220
1個
M22
220
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899746
M22×230
1個
M22
230
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899755
M22×240
1個
M22
240
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899764
M22×250
1個
M22
250
2.5
32
約37
取扱い終了
返品不可
43899791
M24×180
1個
M24
180
3
36
約41.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ