曜日別特売

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ) - 大阪魂
材質表面処理ラフレ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43901934M27×100M271003
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43901943M27×105M271053
取扱い終了
返品不可
43901952M27×110M271103
取扱い終了
返品不可
43901961M27×115M271153
取扱い終了
返品不可
43901977M27×120M271203
取扱い終了
返品不可
43901986M27×50M27503
取扱い終了
返品不可
43901995M30×100M301003.5
取扱い終了
返品不可
43902004M30×105M301053.5
取扱い終了
返品不可
43902013M30×110M301103.5
取扱い終了
返品不可
43902022M30×115M301153.5
取扱い終了
返品不可
43902031M30×120M301203.5
取扱い終了
返品不可
43902047M30×50M30503.5
取扱い終了
返品不可
43902056M30×55M30553.5
取扱い終了
返品不可
43902065M30×60M30603.5
取扱い終了
返品不可
43902074M30×65M30653.5
取扱い終了
返品不可
43902083M30×70M30703.5
取扱い終了
返品不可
43902092M30×75M30753.5
取扱い終了
返品不可
43902101M30×80M30803.5
取扱い終了
返品不可
43902117M30×85M30853.5
取扱い終了
返品不可
43902126M30×90M30903.5
取扱い終了
返品不可
43902135M30×95M30953.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする