大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43908234
M12×170
M12
170
1.75
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908243
M12×180
M12
180
1.75
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908261
M12×200
M12
200
1.75
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908304
M12×240
M12
240
1.75
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908313
M12×250
M12
250
1.75
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908365
M16×200
M16
200
2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908383
M16×220
M16
220
2
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908392
M16×230
M16
230
2
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43908401
M16×240
M16
240
2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908426
M20×160
M20
160
2.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43908435
M20×170
M20
170
2.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43908462
M20×200
M20
200
2.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908487
M20×220
M20
220
2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43908496
M20×230
M20
230
2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43908216
M10×240
M10
240
1.5
取扱い終了
返品不可
43908225
M10×250
M10
250
1.5
取扱い終了
返品不可
43908252
M12×190
M12
190
1.75
取扱い終了
返品不可
43908277
M12×210
M12
210
1.75
取扱い終了
返品不可
43908286
M12×220
M12
220
1.75
取扱い終了
返品不可
43908295
M12×230
M12
230
1.75
取扱い終了
返品不可
43908322
M16×160
M16
160
2
取扱い終了
返品不可
43908331
M16×170
M16
170
2
取扱い終了
返品不可
43908347
M16×180
M16
180
2
取扱い終了
返品不可
43908356
M16×190
M16
190
2
取扱い終了
返品不可
43908374
M16×210
M16
210
2
取扱い終了
返品不可
43908417
M16×250
M16
250
2
取扱い終了
返品不可
43908444
M20×180
M20
180
2.5
取扱い終了
返品不可
43908453
M20×190
M20
190
2.5
取扱い終了
返品不可
43908471
M20×210
M20
210
2.5
取扱い終了
返品不可
43908505
M20×240
M20
240
2.5
取扱い終了
返品不可
43908514
M20×250
M20
250
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください