曜日別特売

鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ダクロ)

鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ダクロ) - 大阪魂
材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43910081M12×170M121701.75
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910115M12×200M122001.75
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
43910176M16×160M161602
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910185M16×170M161702
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910203M16×190M161902
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910212M16×200M162002
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910237M16×220M162202
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910246M16×230M162302
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910264M16×250M162502
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
43910273M20×160M201602.5
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910282M20×170M201702.5
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910291M20×180M201802.5
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910307M20×190M201902.5
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910316M20×200M202002.5
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910325M20×210M202102.5
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910334M20×220M202202.5
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910343M20×230M202302.5
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910352M20×240M202402.5
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910361M20×250M202502.5
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43910063M10×240M102401.5
取扱い終了
返品不可
43910072M10×250M102501.5
取扱い終了
返品不可
43910097M12×180M121801.75
取扱い終了
返品不可
43910106M12×190M121901.75
取扱い終了
返品不可
43910124M12×210M122101.75
取扱い終了
返品不可
43910133M12×220M122201.75
取扱い終了
返品不可
43910142M12×230M122301.75
取扱い終了
返品不可
43910151M12×240M122401.75
取扱い終了
返品不可
43910167M12×250M122501.75
取扱い終了
返品不可
43910194M16×180M161802
取扱い終了
返品不可
43910221M16×210M162102
取扱い終了
返品不可
43910255M16×240M162402
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする