大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全40種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43918856
M10×16
1箱(100個)
M10
16
1.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918865
M10×20
1箱(100個)
M10
20
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918874
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918883
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43918892
M12×20
1箱(100個)
M12
20
1.75
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918917
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.75
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43918926
M14×25
1箱(60個)
M14
25
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918935
M14×30
1箱(60個)
M14
30
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918944
M14×35
1箱(60個)
M14
35
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918953
M14×40
1箱(60個)
M14
40
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918962
M16×30
1箱(80個)
M16
30
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43918971
M16×40
1箱(70個)
M16
40
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43918987
M16×45
1箱(60個)
M16
45
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919014
M20×55
1箱(30個)
M20
55
2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919023
M22×45
1箱(25個)
M22
45
2.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919041
M22×55
1箱(25個)
M22
55
2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919057
M22×60
1箱(25個)
M22
60
2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919066
M24×40
1箱(25個)
M24
40
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919075
M24×45
1箱(20個)
M24
45
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919084
M24×50
1箱(20個)
M24
50
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919093
M24×55
1箱(20個)
M24
55
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919102
M24×60
1箱(20個)
M24
60
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919111
M24×65
1箱(15個)
M24
65
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919127
M6×10
1箱(200個)
M6
10
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919136
M6×12
1箱(200個)
M6
12
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919154
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43919163
M6×22
1箱(200個)
M6
22
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919206
M8×16
1箱(100個)
M8
16
1.25
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919224
M8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43919233
M8×22
1箱(100個)
M8
22
1.25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43918901
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
43918847
M10×15
1箱(100個)
M10
15
1.5
取扱い終了
返品不可
43918996
M20×30
1箱(40個)
M20
30
2.5
取扱い終了
返品不可
43919005
M20×35
1箱(40個)
M20
35
2.5
取扱い終了
返品不可
43919032
M22×50
1箱(25個)
M22
50
2.5
取扱い終了
返品不可
43919145
M6×14
1箱(200個)
M6
14
1
取扱い終了
返品不可
43919172
M8×10
1箱(100個)
M8
10
1.25
取扱い終了
返品不可
43919181
M8×14
1箱(100個)
M8
14
1.25
取扱い終了
返品不可
43919197
M8×15
1箱(100個)
M8
15
1.25
取扱い終了
返品不可
43919215
M8×18
1箱(100個)
M8
18
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください