大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43928044
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928053
M10×40
1箱(50個)
M10
40
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928062
M10×45
1箱(50個)
M10
45
1.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928087
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928114
M10×70
1箱(50個)
M10
70
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928123
M10×75
1箱(50個)
M10
75
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928175
M12×100
1箱(40個)
M12
100
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928254
M12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928263
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928272
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928281
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928297
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928306
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928315
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928324
M12×80
1箱(40個)
M12
80
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928333
M12×85
1箱(40個)
M12
85
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928342
M12×90
1箱(40個)
M12
90
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928482
M16×100
1箱(30個)
M16
100
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928491
M16×110
1箱(30個)
M16
110
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928516
M16×120
1箱(25個)
M16
120
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928534
M16×130
1箱(25個)
M16
130
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928543
M16×140
1箱(20個)
M16
140
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928552
M16×150
1箱(20個)
M16
150
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928561
M16×50
1箱(60個)
M16
50
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928577
M16×55
1箱(50個)
M16
55
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928586
M16×60
1箱(50個)
M16
60
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928595
M16×65
1箱(50個)
M16
65
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928604
M16×70
1箱(40個)
M16
70
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928613
M16×75
1箱(40個)
M16
75
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928622
M16×80
1箱(40個)
M16
80
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928631
M16×85
1箱(40個)
M16
85
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928647
M16×90
1箱(30個)
M16
90
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928656
M16×95
1箱(30個)
M16
95
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928665
M20×100
1箱(20個)
M20
100
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928674
M20×110
1箱(15個)
M20
110
2.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928692
M20×120
1箱(15個)
M20
120
2.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928701
M20×125
1箱(15個)
M20
125
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928717
M20×130
1箱(15個)
M20
130
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928726
M20×140
1箱(15個)
M20
140
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928735
M20×150
1箱(15個)
M20
150
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928744
M20×60
1箱(30個)
M20
60
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928753
M20×65
1箱(30個)
M20
65
2.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928762
M20×70
1箱(25個)
M20
70
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928771
M20×75
1箱(25個)
M20
75
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928787
M20×80
1箱(25個)
M20
80
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928796
M20×85
1箱(20個)
M20
85
2.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928805
M20×90
1箱(20個)
M20
90
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928823
M22×100
1箱(10個)
M22
100
2.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928832
M22×110
1箱(10個)
M22
110
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43928857
M22×120
1箱(10個)
M22
120
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ