大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43934983
M12×20
1箱(130個)
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43934992
M12×25
1箱(110個)
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43935001
M12×45
1箱(70個)
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください