大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43935087
M12×20
1箱(130個)
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43935096
M12×25
1箱(110個)
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43935105
M12×30
1箱(100個)
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43935114
M12×35
1箱(90個)
35
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43935123
M12×40
1箱(75個)
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43935132
M12×45
1箱(70個)
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43935141
M12×50
1箱(60個)
50
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください