大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
45
50
内容量
選択してください
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(130個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43935157
M12×20
1箱(130個)
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43935166
M12×25
1箱(110個)
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43935175
M12×30
1箱(100個)
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43935184
M12×35
1箱(90個)
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43935193
M12×45
1箱(70個)
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43935202
M12×50
1箱(60個)
50
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください