大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全60種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(85個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(280個)
1箱(400個)
1箱(500個)
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法K(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43936453
M10×100
1箱(60個)
M10
100
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936462
M10×12
1箱(280個)
M10
12
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936471
M10×14
1箱(250個)
M10
14
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936487
M10×15
1箱(230個)
M10
15
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936496
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936505
M10×18
1箱(200個)
M10
18
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936514
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936523
M10×22
1箱(180個)
M10
22
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936532
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936541
M10×28
1箱(150個)
M10
28
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936557
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936566
M10×38
1箱(130個)
M10
38
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936575
M10×40
1箱(120個)
M10
40
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936584
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936593
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936602
M10×55
1箱(85個)
M10
55
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936611
M10×60
1箱(75個)
M10
60
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43936627
M10×65
1箱(75個)
M10
65
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936636
M10×70
1箱(75個)
M10
70
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936645
M10×75
1箱(75個)
M10
75
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936654
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936663
M10×85
1箱(70個)
M10
85
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936672
M10×90
1箱(65個)
M10
90
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936681
M12×16
1箱(140個)
M12
16
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936697
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936706
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936715
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936724
M12×40
1箱(75個)
M12
40
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936733
M12×45
1箱(70個)
M12
45
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936742
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936751
M12×55
1箱(55個)
M12
55
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936767
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936776
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936785
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936794
M12×80
1箱(45個)
M12
80
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936803
M14×100
1箱(30個)
M14
100
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936812
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936821
M14×25
1箱(130個)
M14
25
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936837
M14×30
1箱(110個)
M14
30
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936846
M14×35
1箱(90個)
M14
35
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936855
M14×40
1箱(100個)
M14
40
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936864
M14×50
1箱(50個)
M14
50
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936873
M14×75
1箱(50個)
M14
75
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936882
M16×25
1箱(100個)
M16
25
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936891
M16×30
1箱(90個)
M16
30
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936907
M16×35
1箱(80個)
M16
35
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936916
M16×40
1箱(70個)
M16
40
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936925
M8×10
1箱(500個)
M8
10
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936934
M8×16
1箱(400個)
M8
16
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936943
M8×25
1箱(280個)
M8
25
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ