大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43936986
M10×100
1箱(60個)
M10
100
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43936995
M10×12
1箱(280個)
M10
12
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937004
M10×14
1箱(250個)
M10
14
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937013
M10×15
1箱(230個)
M10
15
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937022
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937031
M10×18
1箱(200個)
M10
18
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937047
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937056
M10×22
1箱(180個)
M10
22
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937065
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937074
M10×28
1箱(150個)
M10
28
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937083
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937092
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937101
M10×38
1箱(130個)
M10
38
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937117
M10×40
1箱(120個)
M10
40
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937126
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937135
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937144
M10×55
1箱(85個)
M10
55
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937153
M10×60
1箱(75個)
M10
60
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937162
M10×65
1箱(75個)
M10
65
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937171
M10×70
1箱(75個)
M10
70
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937187
M10×75
1箱(75個)
M10
75
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937196
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937205
M10×85
1箱(70個)
M10
85
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937214
M10×90
1箱(65個)
M10
90
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937223
M12×16
1箱(140個)
M12
16
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937232
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937241
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937257
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937266
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937275
M12×40
1箱(75個)
M12
40
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937284
M12×45
1箱(70個)
M12
45
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937293
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937302
M12×55
1箱(55個)
M12
55
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937311
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937327
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937336
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937345
M12×80
1箱(45個)
M12
80
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937354
M14×100
1箱(30個)
M14
100
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937363
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937372
M14×25
1箱(130個)
M14
25
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937381
M14×30
1箱(110個)
M14
30
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937397
M14×35
1箱(90個)
M14
35
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937406
M14×40
1箱(100個)
M14
40
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937415
M14×50
1箱(50個)
M14
50
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937424
M14×75
1箱(50個)
M14
75
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937433
M16×25
1箱(100個)
M16
25
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937442
M16×30
1箱(90個)
M16
30
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937451
M16×35
1箱(80個)
M16
35
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937467
M16×40
1箱(70個)
M16
40
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937476
M8×10
1箱(500個)
M8
10
1
12
約13.9
約1.2
5.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ