大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43937844
M10×100
1箱(60個)
M10
100
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937853
M10×12
1箱(280個)
M10
12
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937862
M10×14
1箱(250個)
M10
14
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937871
M10×15
1箱(230個)
M10
15
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937887
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937896
M10×18
1箱(200個)
M10
18
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937905
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937914
M10×22
1箱(180個)
M10
22
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937923
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937932
M10×28
1箱(150個)
M10
28
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937941
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937957
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937966
M10×38
1箱(130個)
M10
38
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937975
M10×40
1箱(120個)
M10
40
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937984
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937993
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938002
M10×55
1箱(85個)
M10
55
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938011
M10×60
1箱(75個)
M10
60
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938027
M10×65
1箱(75個)
M10
65
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938036
M10×70
1箱(75個)
M10
70
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938045
M10×75
1箱(75個)
M10
75
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938054
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938063
M10×85
1箱(70個)
M10
85
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938072
M10×90
1箱(65個)
M10
90
1.25
14
約16.2
約1.5
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938081
M12×16
1箱(140個)
M12
16
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938097
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938106
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938115
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938124
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938133
M12×40
1箱(75個)
M12
40
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938142
M12×45
1箱(70個)
M12
45
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938151
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938167
M12×55
1箱(55個)
M12
55
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938176
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938185
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938194
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938203
M12×80
1箱(45個)
M12
80
1.25
17
約19.6
約2
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938212
M14×100
1箱(30個)
M14
100
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938221
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938237
M14×25
1箱(130個)
M14
25
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938246
M14×30
1箱(110個)
M14
30
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938255
M14×35
1箱(90個)
M14
35
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938264
M14×40
1箱(100個)
M14
40
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938273
M14×50
1箱(50個)
M14
50
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938282
M14×75
1箱(50個)
M14
75
1.5
19
約21.9
約2
9
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938291
M16×25
1箱(100個)
M16
25
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938307
M16×30
1箱(90個)
M16
30
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938316
M16×35
1箱(80個)
M16
35
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938325
M16×40
1箱(70個)
M16
40
1.5
22
約25.4
約2
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43938334
M8×10
1箱(500個)
M8
10
1
12
約13.9
約1.2
5.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ