大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法K(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43940531
M10×100
1箱(60個)
M10
100
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940547
M10×12
1箱(280個)
M10
12
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940556
M10×14
1箱(250個)
M10
14
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940565
M10×15
1箱(230個)
M10
15
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43940574
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940583
M10×18
1箱(200個)
M10
18
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940592
M10×22
1箱(180個)
M10
22
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940601
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940617
M10×28
1箱(150個)
M10
28
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940626
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43940635
M10×38
1箱(130個)
M10
38
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940644
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43940653
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940662
M10×55
1箱(85個)
M10
55
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43940671
M10×60
1箱(75個)
M10
60
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940687
M10×65
1箱(75個)
M10
65
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940696
M10×70
1箱(75個)
M10
70
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940705
M10×75
1箱(75個)
M10
75
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940714
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940723
M10×85
1箱(70個)
M10
85
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940732
M10×90
1箱(65個)
M10
90
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940741
M12×16
1箱(140個)
M12
16
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940757
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940766
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43940775
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940784
M12×40
1箱(75個)
M12
40
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43940793
M12×45
1箱(70個)
M12
45
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940802
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940811
M12×55
1箱(55個)
M12
55
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940827
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940836
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940845
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940854
M12×80
1箱(45個)
M12
80
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940863
M14×100
1箱(30個)
M14
100
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940872
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940881
M14×25
1箱(130個)
M14
25
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940897
M14×30
1箱(110個)
M14
30
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940906
M14×35
1箱(90個)
M14
35
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940915
M14×40
1箱(100個)
M14
40
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940924
M14×50
1箱(50個)
M14
50
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940933
M14×75
1箱(50個)
M14
75
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940942
M16×25
1箱(100個)
M16
25
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940951
M16×30
1箱(90個)
M16
30
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940967
M16×35
1箱(80個)
M16
35
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940976
M16×40
1箱(70個)
M16
40
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940985
M8×10
1箱(500個)
M8
10
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43940994
M8×16
1箱(400個)
M8
16
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43941003
M8×25
1箱(280個)
M8
25
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43941012
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42706641
M8×20
1箱(330個)
M8
20
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ