大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(70個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43947626
M12×100
1箱(40個)
100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43947635
M12×110
1箱(35個)
110
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43947644
M12×120
1箱(30個)
120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43947653
M12×45
1箱(70個)
45
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43947662
M12×50
1箱(60個)
50
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43947671
M12×55
1箱(55個)
55
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43947687
M12×60
1箱(50個)
60
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43947696
M12×65
1箱(50個)
65
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43947705
M12×70
1箱(50個)
70
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43947714
M12×75
1箱(50個)
75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43947723
M12×80
1箱(45個)
80
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43947732
M12×85
1箱(40個)
85
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43947741
M12×90
1箱(40個)
90
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください