大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43948572
M12×100
1箱(40個)
100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43948581
M12×110
1箱(35個)
110
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948597
M12×120
1箱(30個)
120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948606
M12×40
1箱(75個)
40
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948615
M12×45
1箱(70個)
45
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43948624
M12×50
1箱(60個)
50
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948633
M12×55
1箱(55個)
55
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948642
M12×60
1箱(50個)
60
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948651
M12×65
1箱(50個)
65
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948667
M12×70
1箱(50個)
70
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948676
M12×75
1箱(50個)
75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948685
M12×80
1箱(45個)
80
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948694
M12×85
1箱(40個)
85
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43948703
M12×90
1箱(40個)
90
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください