大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43948992
M12×100
1箱(40個)
100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949001
M12×110
1箱(35個)
110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949017
M12×120
1箱(30個)
120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949026
M12×40
1箱(75個)
40
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43949035
M12×45
1箱(70個)
45
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43949044
M12×50
1箱(60個)
50
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43949053
M12×55
1箱(55個)
55
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949062
M12×60
1箱(50個)
60
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949071
M12×65
1箱(50個)
65
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949087
M12×70
1箱(50個)
70
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43949096
M12×75
1箱(50個)
75
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949105
M12×80
1箱(45個)
80
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43949114
M12×85
1箱(40個)
85
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43949123
M12×90
1箱(40個)
90
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください