大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
約16.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)14.2
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43954881
M12×145
145
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954872
M12×140
140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください