曜日別特売

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43954897M10×1051箱(50個)M101051.25
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43954906M10×1101箱(50個)M101101.25
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954915M10×1151箱(50個)M101151.25
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954924M10×1201箱(50個)M101201.25
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954933M10×1251箱(50個)M101251.25
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954951M10×1351箱(50個)M101351.25
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954967M10×1401箱(50個)M101401.25
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954976M10×1501箱(2個)M101501.25
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954985M10×301箱(150個)M10301.25
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
43954994M10×351箱(130個)M10351.25
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955003M10×451箱(100個)M10451.25
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955012M10×501箱(100個)M10501.25
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955021M10×551箱(85個)M10551.25
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955037M10×601箱(75個)M10601.25
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955046M10×651箱(75個)M10651.25
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955055M10×751箱(75個)M10751.25
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955064M10×851箱(70個)M10851.25
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955073M10×901箱(65個)M10901.25
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955082M10×951箱(60個)M10951.25
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955091M12×1001箱(40個)M121001.25
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955107M12×1101箱(35個)M121101.25
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955116M12×1201箱(30個)M121201.25
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955125M12×1251箱(30個)M121251.25
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955134M12×351箱(90個)M12351.25
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955143M12×401箱(75個)M12401.25
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955152M12×451箱(70個)M12451.25
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955161M12×501箱(60個)M12501.25
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955177M12×551箱(55個)M12551.25
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955186M12×601箱(50個)M12601.25
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955195M12×651箱(50個)M12651.25
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955204M12×701箱(50個)M12701.25
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955213M12×751箱(50個)M12751.25
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955222M12×801箱(45個)M12801.25
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955231M12×851箱(40個)M12851.25
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955247M12×901箱(40個)M12901.25
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955256M14×1001箱(50個)M141001.5
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955265M14×401箱(90個)M14401.5
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955274M14×451箱(80個)M14451.5
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43955283M14×501箱(70個)M14501.5
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955292M14×551箱(70個)M14551.5
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955301M14×601箱(60個)M14601.5
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955317M14×651箱(50個)M14651.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955326M14×701箱(50個)M14701.5
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955335M14×751箱(50個)M14751.5
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955344M14×801箱(50個)M14801.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955353M14×851箱(40個)M14851.5
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955362M14×901箱(50個)M14901.5
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955371M14×951箱(30個)M14951.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955387M16×1001箱(35個)M161001.5
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43955396M16×1101箱(30個)M161101.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43954976
2019-06-29
用途: Y32用 オルタネーターのボルト 代用
サービス業

もっと強度と腐食に強いボルトが欲しかったのですがこれしかなく購入。
(日産Y32純正品ボルトは廃番になります。)
取り付けましたが、長さ的に140mmで十分な感じかな?
(また純正品のボルト頭は17ですがこちらは14になります。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする