小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂
ねじの呼びM12ねじピッチ1.25種別半ねじ材質寸法H(mm)8寸法D(mm)約16.5表面処理亜鉛黒寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6頭部形状六角寸法d1(mm)12寸法K(mm)約2寸法R(mm)(最小)0.6寸法da(mm)(最小)14.2ねじ山種類メートル細目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43956211M12×130130
取扱い終了
返品不可
43956227M12×140140
取扱い終了
返品不可
43956236M12×150150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする