六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)

六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地) - 大阪魂
材質付属品ナット1ヶ丸W2枚付き表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43964532M16×90M16902
取扱い終了
返品不可
43964541M16×95M16952
取扱い終了
返品不可
43964557M20×115M201152.5
取扱い終了
返品不可
43964566M20×125M201252.5
取扱い終了
返品不可
43964575M20×130M201302.5
取扱い終了
返品不可
43964584M20×135M201352.5
取扱い終了
返品不可
43964593M22×110M221102.5
取扱い終了
返品不可
43964602M22×115M221152.5
取扱い終了
返品不可
43964611M22×120M221202.5
取扱い終了
返品不可
43964627M22×135M221352.5
取扱い終了
返品不可
43964636M22×140M221402.5
取扱い終了
返品不可
43964645M22×145M221452.5
取扱い終了
返品不可
43964654M22×150M221502.5
取扱い終了
返品不可
43964663M22×50M22502.5
取扱い終了
返品不可
43964672M22×55M22552.5
取扱い終了
返品不可
43964681M22×95M22952.5
取扱い終了
返品不可
43964697M24×135M241353
取扱い終了
返品不可
43964706M24×145M241453
取扱い終了
返品不可
43964715M24×60M24603
取扱い終了
返品不可
43964724M24×65M24653
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする