大阪魂
六角ハイテンションボルト F8T(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
材質
鉄
付属品
ナット1ヶ丸W2枚付き
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43964742
M20×110
M20
110
2.5
取扱い終了
返品不可
43964751
M20×115
M20
115
2.5
取扱い終了
返品不可
43964767
M22×105
M22
105
2.5
取扱い終了
返品不可
43964776
M22×110
M22
110
2.5
取扱い終了
返品不可
43964785
M22×115
M22
115
2.5
取扱い終了
返品不可
43964794
M22×120
M22
120
2.5
取扱い終了
返品不可
43964803
M22×125
M22
125
2.5
取扱い終了
返品不可
43964812
M22×130
M22
130
2.5
取扱い終了
返品不可
43964821
M22×135
M22
135
2.5
取扱い終了
返品不可
43964837
M22×140
M22
140
2.5
取扱い終了
返品不可
43964846
M22×50
M22
50
2.5
取扱い終了
返品不可
43964855
M22×55
M22
55
2.5
取扱い終了
返品不可
43964864
M24×110
M24
110
3
取扱い終了
返品不可
43964873
M24×115
M24
115
3
取扱い終了
返品不可
43964882
M24×120
M24
120
3
取扱い終了
返品不可
43964891
M24×125
M24
125
3
取扱い終了
返品不可
43964907
M24×130
M24
130
3
取扱い終了
返品不可
43964916
M24×135
M24
135
3
取扱い終了
返品不可
43964925
M24×140
M24
140
3
取扱い終了
返品不可
43964934
M24×145
M24
145
3
取扱い終了
返品不可
43964943
M24×150
M24
150
3
取扱い終了
返品不可
43964952
M24×60
M24
60
3
取扱い終了
返品不可
43964961
M24×65
M24
65
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください