大阪魂
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
種別
-
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
全33種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
長さ(inch)
選択してください
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
1-3/4
2
2-1/2
3
3-1/2
山数
20
24
28
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(650個)
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43966842
1/2×1"
1箱(100個)
1/2
1
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966851
1/2×1"1/2
1箱(70個)
1/2
1-1/2
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966867
1/2×1"1/4
1箱(80個)
1/2
1-1/4
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966876
1/2×1"3/4
1箱(60個)
1/2
1-3/4
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966885
1/2×2"
1箱(50個)
1/2
2
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966894
1/2×2"1/2
1箱(45個)
1/2
2-1/2
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966903
1/2×3"
1箱(40個)
1/2
3
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966912
1/2×3"1/2
1箱(40個)
1/2
3-1/2
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966921
1/2×3/4
1箱(100個)
1/2
3/4
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966937
1/4×1"
1箱(400個)
1/4
1
28
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966946
1/4×1/2
1箱(650個)
1/4
1/2
28
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966955
1/4×3/4
1箱(550個)
1/4
3/4
28
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966964
1/4×5/8
1箱(600個)
1/4
5/8
28
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966973
3/8×1"
1箱(200個)
3/8
1
24
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966982
3/8×1"1/2
1箱(130個)
3/8
1-1/2
24
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43966991
3/8×1"1/4
1箱(150個)
3/8
1-1/4
24
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967007
3/8×1"3/4
1箱(120個)
3/8
1-3/4
24
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967016
3/8×2"
1箱(100個)
3/8
2
24
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967025
3/8×2"1/2
1箱(80個)
3/8
2-1/2
24
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967034
3/8×3"
1箱(75個)
3/8
3
24
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967043
3/8×3/4
1箱(250個)
3/8
3/4
24
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967052
5/16×1"
1箱(250個)
5/16
1
24
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967061
5/16×1"1/2
1箱(200個)
5/16
1-1/2
24
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967077
5/16×1"1/4
1箱(230個)
5/16
1-1/4
24
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967086
5/16×1"3/4
1箱(150個)
5/16
1-3/4
24
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967095
5/16×2"
1箱(130個)
5/16
2
24
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967104
5/16×3/4
1箱(350個)
5/16
3/4
24
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967113
5/16×5/8
1箱(400個)
5/16
5/8
24
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967122
7/16×1"
1箱(120個)
7/16
1
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
43967131
7/16×1"1/2
1箱(100個)
7/16
1-1/2
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967147
7/16×1"1/4
1箱(120個)
7/16
1-1/4
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967156
7/16×2"
1箱(80個)
7/16
2
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43967165
7/16×3/4
1箱(180個)
7/16
3/4
20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください