六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)

六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別半ねじねじ長さ(mm)30表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43978767M12×501箱(60個)50
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
43978776M12×551箱(50個)55
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43978803M12×701箱(45個)70
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43978812M12×751箱(40個)75
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
43978724M12×1001箱(50個)100
取扱い終了
返品不可
43978733M12×351箱(100個)35
取扱い終了
返品不可
43978742M12×401箱(70個)40
取扱い終了
返品不可
43978751M12×451箱(65個)45
取扱い終了
返品不可
43978785M12×601箱(50個)60
取扱い終了
返品不可
43978794M12×651箱(50個)65
取扱い終了
返品不可
43978821M12×801箱(40個)80
取扱い終了
返品不可
43978837M12×851箱(50個)85
取扱い終了
返品不可
43978846M12×901箱(50個)90
取扱い終了
返品不可
43978855M12×951箱(50個)95
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする