大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)
(2件のレビュー)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43996531
M10×110
1箱(2個)
M10
110
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996556
M10×120
1箱(2個)
M10
120
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996565
M10×125
1箱(2個)
M10
125
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996592
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996601
M10×35
1箱(150個)
M10
35
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996617
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996626
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996635
M10×55
1箱(100個)
M10
55
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996644
M10×60
1箱(100個)
M10
60
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996653
M10×65
1箱(100個)
M10
65
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996662
M10×70
1箱(100個)
M10
70
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996671
M10×75
1箱(100個)
M10
75
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996687
M10×80
1箱(3個)
M10
80
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996732
M12×110
1箱(2個)
M12
110
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996741
M12×115
1箱(2個)
M12
115
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996775
M12×130
1箱(2個)
M12
130
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996784
M12×140
1箱(2個)
M12
140
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996793
M12×35
1箱(100個)
M12
35
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996802
M12×40
1箱(100個)
M12
40
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996811
M12×50
1箱(100個)
M12
50
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996827
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996836
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996845
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996854
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996863
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996872
M12×80
1箱(3個)
M12
80
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996881
M12×90
1箱(2個)
M12
90
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996906
M14×40
1箱(70個)
M14
40
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996915
M14×45
1箱(70個)
M14
45
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996924
M14×50
1箱(60個)
M14
50
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996933
M14×55
1箱(50個)
M14
55
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996942
M14×60
1箱(50個)
M14
60
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996951
M14×65
1箱(50個)
M14
65
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996967
M14×70
1箱(50個)
M14
70
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996976
M14×75
1箱(50個)
M14
75
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43996985
M16×45
1箱(2個)
M16
45
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
38
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43996994
M16×50
1箱(2個)
M16
50
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
38
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997003
M16×55
1箱(2個)
M16
55
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
38
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997012
M16×60
1箱(2個)
M16
60
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
38
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997021
M6×100
1箱(200個)
M6
100
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997037
M6×105
1箱(100個)
M6
105
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997046
M6×110
1箱(100個)
M6
110
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997055
M6×115
1箱(100個)
M6
115
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997064
M6×120
1箱(100個)
M6
120
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997073
M6×125
1箱(100個)
M6
125
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997082
M6×130
1箱(100個)
M6
130
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
24
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997091
M6×135
1箱(110個)
M6
135
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
24
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997107
M6×140
1箱(100個)
M6
140
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
24
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997116
M6×150
1箱(100個)
M6
150
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
24
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997125
M6×25
1箱(500個)
M6
25
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ