六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目内容量1個
全241種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
241種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43997502M12×240M122401.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997511M12×340M123401.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997527M12×390M123901.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997545M12×410M124101.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997554M12×420M124201.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997563M12×440M124401.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997581M12×460M124601.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997606M12×480M124801.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997615M12×490M124901.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997642M14×170M14170214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997703M14×230M14230214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997712M14×240M14240214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997721M14×250M14250214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997737M16×200M162002161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約244
649
714(税込)
当日出荷
43997773M16×320M163202161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997782M16×330M163302161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997825M16×370M163702161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997834M16×380M163802161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997843M16×390M163902161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997852M16×400M164002161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997861M16×410M164102161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997877M16×420M164202161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997913M16×460M164602161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997922M16×470M164702161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997931M16×480M164802161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997947M16×490M164902161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997956M16×500M165002161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43997965M18×115M181152.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
43997983M18×125M181252.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998001M18×140M181402.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.548
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998026M18×160M181602.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.548
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998044M18×180M181802.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.548
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998053M18×190M181902.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.548
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998062M18×200M182002.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.548
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998071M18×85M18852.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998114M20×135M201352.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.552
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998123M20×190M201902.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.552
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998157M20×270M202702.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998166M20×280M202802.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998175M20×290M202902.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998184M20×300M203002.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998202M20×340M203402.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998227M20×370M203702.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998236M20×380M203802.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998245M20×390M203902.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43998254M20×400M204002.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998263M22×100M221002.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.550
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998272M22×110M221102.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.550
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998306M22×140M221402.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.556
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
43998315M22×150M221502.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.556
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: DIY

ねじ精度は、それほど良くないようですが、
必要にして充分、コスト的に納得です。
バリエーションとして、ねじ長さを選べると、更に良いと思います。

対象商品 : 43997642
2020-09-08
用途: 機械メンテナンス

農業機械の車輪シャフトに摩耗があり同サイズのものがありましたので購入致しました。コッタピン用の穴はありませんので自分で加工し使用可能にし、使用感も全く問題なく修理完了致しました。価格もリーズナブルで納品も早いので大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 44190736
2022-03-23
用途: 機械のメンテナンス

寸法が長くネジ径の大きい物は高確率でネジ山が潰れているのが多いように感じます。
修正は簡単ですが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする