曜日別特売

六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)

六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
310件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44007232M10×190M101901.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.532
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007241M10×210M102101.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.532
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007257M10×220M102201.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007266M10×230M102301.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007275M10×240M102401.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007284M10×250M102501.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
369
406(税込)
当日出荷
44007293M10×260M102601.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007302M10×270M102701.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007311M10×280M102801.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007327M10×290M102901.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007336M10×300M103001.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007397M10×360M103601.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007415M10×380M103801.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007433M10×400M104001.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.545
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007442M12×210M122101.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約236
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007451M12×230M122301.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007467M12×250M122501.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007476M12×260M122601.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007485M12×270M122701.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007494M12×280M122801.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007512M12×300M123001.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007521M12×310M123101.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007537M12×320M123201.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007546M12×330M123301.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007555M12×340M123401.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007564M12×350M123501.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007573M12×360M123601.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007582M12×370M123701.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007591M12×380M123801.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007607M12×390M123901.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007616M12×400M124001.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007625M12×410M124101.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007634M12×420M124201.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007643M12×430M124301.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007652M12×440M124401.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007661M12×450M124501.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007677M12×460M124601.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007686M12×470M124701.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007695M12×480M124801.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007704M12×490M124901.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007713M12×500M125001.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007722M14×140M14140214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007731M14×150M14150214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007747M14×160M14160214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007756M14×170M14170214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007765M14×180M14180214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
609
670(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007774M14×190M14190214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
44007783M14×200M14200214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007801M14×220M14220214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44007817M14×230M14230214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44007284
2021-05-28
用途: 部品交換

部品追加によりネジの長さ変更のため購入。
タップが甘くナットがしめにくかったですが、今後の脱着がない部分と考え締め込み利用しました。
過去の投稿にもありますが改善されると嬉しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 44007661
2020-10-20
用途: めっき膜厚を考慮された作りになっていない

他レビューにねじ不良でてますがまだ改善されてません。ダイスを通さないと使えなかった。また首下の寸法もでてなく、太くなってたのでM12が通る穴に通らなかった。

対象商品 : 44007467
2018-12-22
用途: 金属の固定

ナットが入らない。グリスを付けて何度かねじをきってやっと入りました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 44007896
2013-08-12
用途: 木製柱の固定

いくらドブ漬とはいえボルトネジにナットが入らないとは言語道断。全てネジ浚いし直したので、表面処理の意味が無くなった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする