大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
170
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44023323
M10×100
1箱(3個)
M10
100
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023332
M10×105
1箱(3個)
M10
105
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023357
M10×115
1箱(2個)
M10
115
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023366
M10×120
1箱(2個)
M10
120
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023375
M10×125
1箱(2個)
M10
125
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023384
M10×130
1箱(2個)
M10
130
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
32
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023393
M10×140
1箱(2個)
M10
140
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
32
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023402
M10×150
1箱(2個)
M10
150
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
32
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023411
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023427
M10×35
1箱(150個)
M10
35
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023436
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023445
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023454
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023463
M10×55
1箱(100個)
M10
55
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023472
M10×60
1箱(100個)
M10
60
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023481
M10×65
1箱(100個)
M10
65
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023497
M10×70
1箱(100個)
M10
70
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023506
M10×75
1箱(100個)
M10
75
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023515
M10×80
1箱(3個)
M10
80
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023524
M10×85
1箱(3個)
M10
85
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023542
M10×95
1箱(3個)
M10
95
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023551
M12×100
1箱(2個)
M12
100
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023567
M12×110
1箱(2個)
M12
110
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023576
M12×115
1箱(2個)
M12
115
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023585
M12×120
1箱(2個)
M12
120
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023594
M12×125
1箱(2個)
M12
125
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023603
M12×130
1箱(2個)
M12
130
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023612
M12×140
1箱(2個)
M12
140
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023621
M12×150
1箱(2個)
M12
150
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023637
M12×35
1箱(100個)
M12
35
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023646
M12×40
1箱(100個)
M12
40
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023655
M12×45
1箱(100個)
M12
45
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023664
M12×50
1箱(100個)
M12
50
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023673
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023682
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023691
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023707
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023716
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023725
M12×80
1箱(3個)
M12
80
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023734
M12×85
1箱(2個)
M12
85
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023743
M12×90
1箱(2個)
M12
90
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023752
M12×95
1箱(2個)
M12
95
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023761
M14×40
1箱(70個)
M14
40
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023777
M14×45
1箱(70個)
M14
45
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023786
M14×50
1箱(60個)
M14
50
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023795
M14×55
1箱(50個)
M14
55
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023804
M14×60
1箱(50個)
M14
60
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44023813
M14×65
1箱(50個)
M14
65
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023822
M14×70
1箱(50個)
M14
70
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44023831
M14×75
1箱(50個)
M14
75
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ