曜日別特売

六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)

六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
全188種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
188種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44024477M12×330M123301.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024486M12×370M123701.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024495M12×380M123801.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024504M12×390M123901.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024513M12×410M124101.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024522M12×420M124201.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024531M12×430M124301.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024547M12×440M124401.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024556M12×450M124501.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024565M12×460M124601.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024574M12×480M124801.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024583M12×490M124901.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024592M12×500M125001.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約249
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024601M14×200M14200214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024617M14×210M14210214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約240
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024635M14×230M14230214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024644M14×240M14240214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44024653M14×250M14250214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約253
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024671M16×320M163202161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024687M16×360M163602161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024696M16×370M163702161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024705M16×390M163902161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024714M16×410M164102161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024723M16×430M164302161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024732M16×440M164402161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024741M16×460M164602161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024757M16×470M164702161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024766M16×480M164802161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024775M16×490M164902161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024784M16×500M165002161024約27.7約23(最小)0.6(最小)17.7約257
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024793M18×110M181102.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024802M18×115M181152.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024827M18×125M181252.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024845M18×160M181602.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.548
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024854M18×190M181902.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.548
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024863M18×85M18852.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024872M18×90M18902.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024881M18×95M18952.5181227約31.2約26(最小)0.6(最小)20.2約2.542
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024897M20×300M203002.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024906M20×320M203202.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024915M20×330M203302.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024924M20×340M203402.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024933M20×380M203802.5201330約34.6約29(最小)0.8(最小)22.4約2.565
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024951M22×120M221202.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.550
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
44024985M22×150M221502.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.556
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44024994M22×170M221702.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.556
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
44025003M22×180M221802.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.556
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
44025012M22×200M222002.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.556
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44025021M22×210M222102.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.556
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
44025037M22×220M222202.5221432約37約31(最小)0.8(最小)24.4約2.569
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44196677
2021-11-23
用途: 可動式バンパーの軸に使用しております

値段に対してのクオリティは抜群でこれ以外探しても無いかと思います。

対象商品 : 44196494
2018-01-29
用途: 機械類のメンテナンス

さすが大阪魂、なかなかこのようなサイズの商品がすぐに手配できないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする