曜日別特売

六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱)

六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱) - 大阪魂
材質種別半ねじ表面処理ラフレ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44027401M14×451箱(70個)M1445214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44027444M14×651箱(50個)M1465214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44197964M12×1001箱(50個)M121001.75--------30
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44027042M10×1001箱(2個)M101001.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027051M10×1051箱(2個)M101051.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027067M10×1101箱(2個)M101101.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027076M10×1151箱(2個)M101151.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027085M10×1201箱(2個)M101201.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027094M10×301箱(200個)M10301.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027103M10×351箱(150個)M10351.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027112M10×401箱(100個)M10401.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027121M10×451箱(100個)M10451.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027137M10×501箱(100個)M10501.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027146M10×551箱(100個)M10551.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027155M10×601箱(100個)M10601.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027164M10×651箱(100個)M10651.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027173M10×701箱(100個)M10701.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027182M10×751箱(100個)M10751.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027191M10×801箱(3個)M10801.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027207M10×851箱(3個)M10851.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027216M10×901箱(3個)M10901.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027225M10×951箱(3個)M10951.510717約19.6約16.5(最小)0.4(最小)11.2約1.526
取扱い終了
返品不可
44027234M12×1101箱(2個)M121101.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027243M12×1151箱(2個)M121151.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027252M12×1201箱(2個)M121201.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027261M12×351箱(100個)M12351.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027277M12×401箱(100個)M12401.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027286M12×451箱(100個)M12451.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027295M12×501箱(100個)M12501.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027304M12×551箱(50個)M12551.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027313M12×601箱(50個)M12601.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027322M12×651箱(50個)M12651.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027331M12×701箱(50個)M12701.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027347M12×751箱(50個)M12751.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027356M12×801箱(2個)M12801.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027365M12×851箱(2個)M12851.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027374M12×901箱(2個)M12901.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027383M12×951箱(2個)M12951.7512819約21.9約18(最小)0.6(最小)13.7約230
取扱い終了
返品不可
44027392M14×401箱(70個)M1440214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
取扱い終了
返品不可
44027417M14×501箱(60個)M1450214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
取扱い終了
返品不可
44027426M14×551箱(50個)M1455214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
取扱い終了
返品不可
44027435M14×601箱(50個)M1460214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
取扱い終了
返品不可
44027453M14×701箱(50個)M1470214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
取扱い終了
返品不可
44027462M14×751箱(50個)M1475214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
取扱い終了
返品不可
44027471M14×801箱(2個)M1480214922約25.4約21(最小)0.6(最小)15.7約234
取扱い終了
返品不可
44027487M6×1001箱(200個)M610016410約11.5約9.8(最小)0.25(最小)6.8約118
取扱い終了
返品不可
44027496M6×1051箱(100個)M610516410約11.5約9.8(最小)0.25(最小)6.8約118
取扱い終了
返品不可
44027505M6×1101箱(100個)M611016410約11.5約9.8(最小)0.25(最小)6.8約118
取扱い終了
返品不可
44027514M6×1151箱(100個)M611516410約11.5約9.8(最小)0.25(最小)6.8約118
取扱い終了
返品不可
44027523M6×1201箱(100個)M612016410約11.5約9.8(最小)0.25(最小)6.8約118
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする