大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
163
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44030603
M10×100
1箱(3個)
M10
100
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030612
M10×105
1箱(2個)
M10
105
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44030621
M10×110
1箱(2個)
M10
110
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030637
M10×115
1箱(2個)
M10
115
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030646
M10×120
1箱(2個)
M10
120
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030655
M10×125
1箱(2個)
M10
125
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030664
M10×130
1箱(2個)
M10
130
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
32
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030673
M10×140
1箱(2個)
M10
140
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
32
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030682
M10×150
1箱(2個)
M10
150
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
32
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030691
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030707
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030716
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030725
M10×55
1箱(100個)
M10
55
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030734
M10×60
1箱(100個)
M10
60
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030743
M10×70
1箱(100個)
M10
70
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030752
M10×75
1箱(100個)
M10
75
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030761
M10×90
1箱(3個)
M10
90
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030777
M10×95
1箱(3個)
M10
95
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
26
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030786
M12×100
1箱(2個)
M12
100
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030804
M12×120
1箱(2個)
M12
120
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030813
M12×125
1箱(2個)
M12
125
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030822
M12×130
1箱(2個)
M12
130
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030831
M12×140
1箱(2個)
M12
140
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030847
M12×150
1箱(2個)
M12
150
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
36
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030856
M12×40
1箱(100個)
M12
40
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030865
M12×45
1箱(100個)
M12
45
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030874
M12×50
1箱(100個)
M12
50
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030883
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030892
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030901
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030917
M12×80
1箱(3個)
M12
80
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030926
M12×85
1箱(2個)
M12
85
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030935
M12×90
1箱(2個)
M12
90
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030944
M12×95
1箱(2個)
M12
95
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
30
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030953
M14×40
1箱(70個)
M14
40
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030962
M14×45
1箱(70個)
M14
45
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030971
M14×50
1箱(60個)
M14
50
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44030987
M14×55
1箱(50個)
M14
55
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44030996
M14×60
1箱(50個)
M14
60
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031005
M14×65
1箱(50個)
M14
65
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031014
M14×70
1箱(50個)
M14
70
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031023
M14×75
1箱(50個)
M14
75
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031032
M14×80
1箱(2個)
M14
80
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031041
M14×85
1箱(2個)
M14
85
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031057
M14×90
1箱(2個)
M14
90
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
34
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031066
M6×100
1箱(200個)
M6
100
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031075
M6×105
1箱(100個)
M6
105
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031084
M6×110
1箱(100個)
M6
110
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031093
M6×115
1箱(100個)
M6
115
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44031102
M6×120
1箱(100個)
M6
120
1
6
4
10
約11.5
約9.8
(最小)0.25
(最小)6.8
約1
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ