大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44031574
M10×310
M10
310
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
45
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031583
M10×340
M10
340
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
45
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031592
M10×350
M10
350
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
45
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031601
M10×360
M10
360
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
45
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031626
M10×390
M10
390
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
45
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031635
M10×400
M10
400
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
(最小)0.4
(最小)11.2
約1.5
45
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031644
M12×360
M12
360
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
49
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031653
M12×390
M12
390
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
49
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031662
M12×400
M12
400
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
49
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031671
M12×410
M12
410
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
49
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031687
M12×460
M12
460
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
49
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031696
M12×480
M12
480
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
49
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031705
M12×490
M12
490
1.75
12
8
19
約21.9
約18
(最小)0.6
(最小)13.7
約2
49
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031714
M14×160
M14
160
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
40
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031723
M14×170
M14
170
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
40
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031732
M14×180
M14
180
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
40
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031741
M14×220
M14
220
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
53
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031757
M14×230
M14
230
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
53
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031766
M14×250
M14
250
2
14
9
22
約25.4
約21
(最小)0.6
(最小)15.7
約2
53
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031775
M16×360
M16
360
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031784
M16×370
M16
370
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031793
M16×380
M16
380
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031802
M16×410
M16
410
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031811
M16×420
M16
420
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031827
M16×430
M16
430
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031836
M16×440
M16
440
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031845
M16×460
M16
460
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031854
M16×470
M16
470
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031863
M16×480
M16
480
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031872
M16×490
M16
490
2
16
10
24
約27.7
約23
(最小)0.6
(最小)17.7
約2
57
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031906
M18×190
M18
190
2.5
18
12
27
約31.2
約26
(最小)0.6
(最小)20.2
約2.5
48
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031915
M20×135
M20
135
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
52
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031924
M20×220
M20
220
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
65
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031933
M20×270
M20
270
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
65
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031942
M20×320
M20
320
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
65
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031951
M20×330
M20
330
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
65
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031967
M20×350
M20
350
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
65
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031976
M20×370
M20
370
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
65
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
44031985
M20×380
M20
380
2.5
20
13
30
約34.6
約29
(最小)0.8
(最小)22.4
約2.5
65
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032012
M22×160
M22
160
2.5
22
14
32
約37
約31
(最小)0.8
(最小)24.4
約2.5
56
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032021
M22×180
M22
180
2.5
22
14
32
約37
約31
(最小)0.8
(最小)24.4
約2.5
56
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032037
M22×260
M22
260
2.5
22
14
32
約37
約31
(最小)0.8
(最小)24.4
約2.5
69
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032046
M22×270
M22
270
2.5
22
14
32
約37
約31
(最小)0.8
(最小)24.4
約2.5
69
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032055
M24×210
M24
210
3
24
15
36
約41.6
約34
(最小)0.8
(最小)26.4
約3
60
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032064
M24×230
M24
230
3
24
15
36
約41.6
約34
(最小)0.8
(最小)26.4
約3
73
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032073
M24×280
M24
280
3
24
15
36
約41.6
約34
(最小)0.8
(最小)26.4
約3
73
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032082
M27×170
M27
170
3
27
17
41
約47.3
約39
(最小)1
(最小)30.4
約3
66
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032091
M27×190
M27
190
3
27
17
41
約47.3
約39
(最小)1
(最小)30.4
約3
66
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032107
M27×200
M27
200
3
27
17
41
約47.3
約39
(最小)1
(最小)30.4
約3
66
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
44032125
M30×190
M30
190
3.5
30
19
46
約53.1
約44
(最小)1
(最小)33.4
約3.5
72
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ