大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035467
M12×20
1箱(130個)
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035476
M12×25
1箱(110個)
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035485
M12×30
1箱(100個)
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください