曜日別特売

7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)

7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM16材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法H(mm)10表面処理3価ブラック寸法B(mm)22頭部形状六角ねじ山種類メートル細目内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035616M16×2525
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035625M16×3030
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035634M16×3535
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035643M16×4040
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44035616
2023-01-24
用途: DIYで穴あけ加工して異径アダプターに

加工しやすく、私の用途に必要な強度があったので助かりました。ボルトとしての精度も十分なので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする