大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035652
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035661
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035677
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44035686
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035695
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035704
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035713
M14×25
1箱(2個)
M14
25
1.5
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42683365
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683374
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683383
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035722
M14×35
1箱(2個)
M14
35
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください