大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035774
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035783
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035792
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035801
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035817
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035826
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035835
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035844
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035853
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035862
M14×25
1箱(2個)
M14
25
1.5
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035871
M14×30
1箱(2個)
M14
30
1.5
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44035887
M14×35
1箱(2個)
M14
35
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035896
M16×25
1箱(2個)
M16
25
1.5
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035905
M16×30
1箱(2個)
M16
30
1.5
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください